pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81019 Calza trecciata 12 GY UL HEGPETFR12 - 170-81019

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81019 Calza trecciata 12 GY UL HEGPETFR12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 11...11 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - grau

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026452500

Codice prodotto

HEE170-81019

Cod. produttore

170-81019

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

11...11 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

grau

Diametro nominale:

12 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Aperto (montabile in un secondo tempo):

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Qualità del materiale:

Altro

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl