HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81018 Calza trecciata 10 GY UL HEGPETFR10 - 170-81018
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 9...9 mm
Materiale - Plastica
Colore - grau
Diametro nominale - 10 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
500 M
EAN
4031026452487
Codice prodotto
HEE170-81018
Cod. produttore
170-81018
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
9...9 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
grau
Diametro nominale:
10 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Aperto (montabile in un secondo tempo):
sì
Protezione antincendio secondo UL 94:
Altro
Temperatura di impiego:
-50...150 °C
Qualità del materiale:
Altro

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


