pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81015 Calza trecciata 5 GY UL HEGPETFR05 - 170-81015

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81015 Calza trecciata 5 GY UL HEGPETFR05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 5 mm

  • Diametro del fascio - 4...4 mm

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni -

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1000 M

EAN

4031026452425

Codice prodotto

HEE170-81015

Cod. produttore

170-81015

Produttore

HEE

Diametro nominale:

5 mm

Diametro del fascio:

4...4 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

grau

Aperto (montabile in un secondo tempo):

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl