pagina iniziale
nuovo

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81000 Calza trecciata 3 BK UL HEGPETFR03 - 170-81000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81000 Calza trecciata 3 BK UL HEGPETFR03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Diametro del fascio - 2...2 mm

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni -

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1000 M

Serie di prodotti

Helagaine

EAN

4031026323411

Codice prodotto

HEE170-81000

Cod. produttore

170-81000

Produttore

HEE

Diametro nominale:

3 mm

Diametro del fascio:

2...2 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

mehrfarbig

Aperto (montabile in un secondo tempo):

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.