HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-50060 CALZA TRECCIATA 3-10 UL V0 HEGPV0X06 - 170-50060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 3...10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Multicolore
Diametro nominale - 6 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
200 M
EAN
4031026206899
Codice prodotto
HEE170-50060
Cod. produttore
170-50060
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
3...10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Multicolore
Diametro nominale:
6 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Aperto (montabile in un secondo tempo):
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
V0
Temperatura di impiego:
-50...150 °C
Qualità del materiale:
Altro


