pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-40600 CALZA TRECCIATA 4-8 PA66 BK HEGPA6606 - 170-40600

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 4...4 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - schwarz

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026191324

Codice prodotto

HEE170-40600

Cod. produttore

170-40600

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

4...4 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

schwarz

Diametro nominale:

6 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

sì

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Temperatura di impiego:

-60...150 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl