pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-26000 CALZA TRECCIATA 50-65 PA66 GY HEGPA6660 - 170-26000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 50...50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - grau

  • Diametro nominale - 60 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026608433

Codice prodotto

HEE170-26000

Cod. produttore

170-26000

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

50...50 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

grau

Diametro nominale:

60 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

sì

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Temperatura di impiego:

-60...150 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl