HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-10401 CALZA TRECCIATA 2-7 PET GY HEGP04 - 170-10401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 2...2 mm
Materiale - Plastica
Colore - grau
Diametro nominale - 4 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1000 M
EAN
4031026608365
Codice prodotto
HEE170-10401
Cod. produttore
170-10401
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
2...2 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
grau
Diametro nominale:
4 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Aperto (montabile in un secondo tempo):
sì
Protezione antincendio secondo UL 94:
Altro
Temperatura di impiego:
-50...150 °C
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


