pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-10301 CALZA TRECCIATA 1-5 PET GY HEGP03 - 170-10301

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 1...1 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - grau

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1000 M

EAN

4031026608358

Codice prodotto

HEE170-10301

Cod. produttore

170-10301

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

1...1 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

grau

Diametro nominale:

3 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

sì

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Qualità del materiale:

Altro

Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. 13 misure per diametri tra 1 e 6 mm. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl