pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02107 Calza trecciata NOMEX 240 C HEGMAN-25 - 170-02107

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 15...15 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - grün

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026404813

Codice prodotto

HEE170-02107

Cod. produttore

170-02107

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

15...15 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

grün

Diametro nominale:

25 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Aperto (montabile in un secondo tempo):

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Temperatura di impiego:

-60...240 °C

Qualità del materiale:

Altro

Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. La calza Helagaine HEGMAN è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl