HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02100 Calza trecciata NOMEX 240 C HEGMAN-02 - 170-02100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 1...1 mm
Materiale - Plastica
Colore - grün
Diametro nominale - 2 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
500 M
EAN
4031026404745
Codice prodotto
HEE170-02100
Cod. produttore
170-02100
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
1...1 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
grün
Diametro nominale:
2 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Aperto (montabile in un secondo tempo):
sì
Protezione antincendio secondo UL 94:
Altro
Temperatura di impiego:
-60...240 °C
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


