pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02000 CALZA TRECCIATA 1-2 NX W-O GN HEGMANWO-0 - 170-02000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 1...1 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - grün

  • Diametro nominale - 2 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026404653

Codice prodotto

HEE170-02000

Cod. produttore

170-02000

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

1...1 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

grün

Diametro nominale:

2 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Aperto (montabile in un secondo tempo):

sì

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Temperatura di impiego:

-60...240 °C

Qualità del materiale:

Altro

Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. Molto resistente agli acidi e alcali. La calza Helagaine HEGMANWO è particolarmente resistente all'acqua e all'olio ed è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl