pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01311 CALZA TRECCIATA IDRAULICA 60 PA6 HEGWS1 - 170-01311

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - schwarz

  • Diametro nominale - 60 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni - sì

  • Aperto (montabile in un secondo tempo) - sì

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026486451

Codice prodotto

HEE170-01311

Cod. produttore

170-01311

Produttore

HEE

Colore:

schwarz

Diametro nominale:

60 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

sì

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Temperatura di impiego:

-60...125 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Eccezionale resistenza agli strappi. Ottima resistenza all'abrasione. Protezione ottimale di tubi idraulici. Riduce il rischio di danni da schizzi di liquidi in alta pressione. Rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).. HEGWS è una calza trecciata resistente alle abrasioni e agli strappi per la protezione da schizzi. Viene utilizzata per proteggere i tubi idraulici e prevenire danni e ferimenti causati da rotture che emettono liquidi ad alta pressione. HEGWS rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl