pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01177 CALZA ANTIRODITORE 2M 25-29 TWIST-IN-RR- - 170-01177

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 25...25 mm

  • Colore - mehrfarbig

  • Diametro nominale - 25.4 mm

  • Senza alogeni - sì

  • Aperto (montabile in un secondo tempo) - sì

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4031026701424

Codice prodotto

HEE170-01177

Cod. produttore

170-01177

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

25...25 mm

Colore:

mehrfarbig

Diametro nominale:

25.4 mm

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

sì

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Temperatura di impiego:

-70...125 °C

Qualità del materiale:

Altro

Calza in tessuto autoavvolgente in fibra di vetro e poliestere . Ottima resistenza ai roditori. Ottima resistenza al fuoco. Ottima protezione da abrasione, vibrazioni e urti. Conformità certificata alla norma ferroviaria EN45545-2: R22 HL3, R23 HL3. Grazie al design aperto installazione e rimozione facile e veloce, eccellente anche per il retrofit. Leggera. Ottima resistenza ad acidi e solventi. Ottima resistenza a raggi UV e agenti atmosferici. Ottima resistenza ai microrganismi. Helagaine Twist-In RR viene utilizzata per raggruppare e proteggere cavi e tubi dai roditori. Le sue proprietà chimiche e di infiammabilità la rendono ideale per proteggere applicazioni realizzate in automotive, ferroviario, trasporti di massa, telecomunicazioni, solare e in ambienti difficili come la rete fognaria. Disponibile anche in comode confezioni da 2 m e 3 m per un uso casalingo e da ufficio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl