pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE167-00229 CORRUGATO SPIRALATO PVC+ST 30 10M FG36 - 167-00229

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Raggio di curvatura statico - 36 mm

  • Materiale - PVC

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro interno - 30 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

4031026280721

Codice prodotto

HEE167-00229

Cod. produttore

167-00229

Produttore

HEE

Diametro nominale:

36 mm

Raggio di curvatura statico:

36 mm

Materiale:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro interno:

30 mm

Diametro esterno:

36 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

grau

Interno liscio:

no

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Flessibilità:

Ultra flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale della spirale:

Acciaio per molle rivestito in PVC

Esterno liscio:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Estremamente flessibile. Ottima protezione meccanica. Buona resistenza ad olii, acidi e basi. Buona resistenza agli agenti chimici. I tubi protettivi FlexiGuard sono utilizzati per proteggere i cavi in macchinari e impianti in costruzione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl