HELLERMANNTYTON Srl - HEE167-00221 CORRUGATO SPIRALATO PVC+ST 21 10M FG27 - 167-00221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Raggio di curvatura statico - 27 mm
Materiale - PVC
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro interno - 21 mm
Confezione
10 M
EAN
4031026280714
Codice prodotto
HEE167-00221
Cod. produttore
167-00221
Produttore
HEE
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura statico:
27 mm
Materiale:
PVC
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro interno:
21 mm
Diametro esterno:
27 mm
Senza alogeni:
no
Colore:
grau
Interno liscio:
no
Temperatura di impiego:
-20...70 °C
Flessibilità:
Ultra flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Materiale della spirale:
Acciaio per molle rivestito in PVC
Esterno liscio:
no
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


