pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50609 COLLARE FISSAGGIO ACCIAIO AFCS75 - 166-50609

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 75...75 mm

  • Materiale - Altro

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Qualità del materiale - PVC

  • Colore - Edelstahl

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026310497

Codice prodotto

HEE166-50609

Cod. produttore

166-50609

Produttore

HEE

Adatto per diametro tubo:

75...75 mm

Materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Edelstahl

Temperatura di impiego:

-20...105 °C

Fissaggio semplice e sicuro per guaine metalliche. Il profilo protettivo previene i danni dovuti all'abrasione. Il collare di fissaggio AFCS viene utilizzato per bloccare guaine metalliche.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl