HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50608 COLLARE FISSAGGIO ACCIAIO AFCS63 - 166-50608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 63...63 mm
Materiale - Altro
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Qualità del materiale - PVC
Colore - Edelstahl
Confezione
1 PZ
EAN
4031026310480
Codice prodotto
HEE166-50608
Cod. produttore
166-50608
Produttore
HEE
Adatto per diametro tubo:
63...63 mm
Materiale:
Altro
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Edelstahl
Temperatura di impiego:
-20...105 °C
Fissaggio semplice e sicuro per guaine metalliche. Il profilo protettivo previene i danni dovuti all'abrasione. Il collare di fissaggio AFCS viene utilizzato per bloccare guaine metalliche.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


