HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50600 COLLARE FISSAGGIO ACCIAIO AFCS10 - 166-50600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 10...10 mm
Materiale - Altro
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Qualità del materiale - PVC
Colore - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026310404
Codice prodotto
HEE166-50600
Cod. produttore
166-50600
Produttore
HEE
Adatto per diametro tubo:
10...10 mm
Materiale:
Altro
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Altro
Fissaggio semplice e sicuro per guaine metalliche. Il profilo protettivo previene i danni dovuti all'abrasione. Il collare di fissaggio AFCS viene utilizzato per bloccare guaine metalliche.


