pagina iniziale
in esaurimento

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50101 CONTRODADO OTTONE NICHELATO ALNPB-M16 - 166-50101

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Colore - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026309644

Codice prodotto

HEE166-50101

Cod. produttore

166-50101

Produttore

HEE

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Colore:

Altro

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

sì

Il controdado ALNPB viene utilizzato per fissare i raccordi.