HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40709 Raccordo per tubo PSR PSR63-S-M63 - 166-40709

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - A scatto / Aggancio
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
4031026410753
Codice prodotto
HEE166-40709
Cod. produttore
166-40709
Produttore
HEE
Diametro nominale:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Dimensione della filettatura:
M63 x 1,5
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
48 mm
Diametro esterno massimo:
76 mm
Altezza complessiva:
76 mm
Lunghezza complessiva:
56 mm
Colore:
grau
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...135 °C


