pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40008 TUBO SPIRALATO PVC 63MM PSR63 - 166-40008

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 63 mm

  • Raggio di curvatura statico - 120 mm

  • Materiale - PVC

  • Diametro interno - 50 mm

  • Diametro esterno - 57 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

4031026326535

Codice prodotto

HEE166-40008

Cod. produttore

166-40008

Produttore

HEE

Diametro nominale:

63 mm

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Materiale:

PVC

Diametro interno:

50 mm

Diametro esterno:

57 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

grau

Interno liscio:

sì

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Flessibilità:

Ultra flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale della spirale:

Altro

Esterno liscio:

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Estremamente flessibile. Sopporta movimenti torsionali. Autoestinguente. Passaggio dei cavi facilitato dall'interno liscio. Può essere utilizzata con i raccordi PSR in PA66. Colori: grigio; nero, verde (resistente agli olii), blu (alta temperatura), e arancione (elevata flessibilità) su richiesta. Guaina flessibile in PVC rinforzata con spirale rigida in PVC, con interno liscio e copertura esterna. Le guaine PSR vengono generalmente utilizzate nella costruzione di macchinari, impianti, cantieristica navale, automazione e installazioni elettriche.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl