HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32500 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS16-45FMC-M2 - 166-32500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Tipologia - Angolo a 45°
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...66
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Confezione
1 PZ
EAN
4031026308388
Codice prodotto
HEE166-32500
Cod. produttore
166-32500
Produttore
HEE
Diametro nominale:
16 mm
Tipologia:
Angolo a 45°
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...66
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Filettatura per pollice:
1
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
10.7 mm
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Lunghezza totale:
44.8 mm
Altezza totale:
24 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-50...135 °C