HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32216 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS16-FMC-PG13 - 166-32216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...66
Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5
Confezione
1 PZ
EAN
4031026327884
Codice prodotto
HEE166-32216
Cod. produttore
166-32216
Produttore
HEE
Diametro nominale:
16 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...66
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Filettatura per pollice:
1
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
10.7 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza totale:
31 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-50...135 °C