HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32200 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS10-FMC-M12 - 166-32200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...66
Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026308074
Codice prodotto
HEE166-32200
Cod. produttore
166-32200
Produttore
HEE
Diametro nominale:
10 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...66
Dimensione di collegamento filettatura:
M12 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
5.6 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza totale:
29.8 mm
Altezza totale:
20 mm
Temperatura di impiego:
-50...135 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl