HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32004 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST TPR 25MM LTSH2 - 166-32004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 25 mm
Raggio di curvatura statico - 100 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - Olefina
Confezione
25 M
EAN
4031026307947
Codice prodotto
HEE166-32004
Cod. produttore
166-32004
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
25 mm
Raggio di curvatura statico:
100 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
Olefina
Diametro interno:
21.1 mm
Diametro esterno:
26.4 mm
Guarnizione:
Guarnizione in filo speciale
Colore:
schwarz
Temperatura di impiego:
-60...150 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
sì
Peso:
0.45 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
A propagazione di fiamma:
no


