pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31902 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 16MM LT - 166-31902

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Raggio di curvatura statico - 45 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, resistente all'olio

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026307824

Codice prodotto

HEE166-31902

Cod. produttore

166-31902

Produttore

HEE

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura statico:

45 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, resistente all'olio

Diametro interno:

12.6 mm

Diametro esterno:

17.8 mm

Guarnizione:

Guarnizione in filo speciale

Colore:

schwarz

Temperatura di impiego:

-20...105 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

sì

Peso:

0.31 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non depurato

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Impermeabile (grado di protezione IP68 e IP69k con raccordi della serie LTS). Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Buona flessibilità. Copertura esterna liscia che non crea grinze quando piegata. Buona resistenza a idrocarburi, acidi, olii e grassi. Ideale per applicazioni esterne. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento liscio impermeabile in PVC. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K se viene utilizzata con i raccordi LTS. Questo sistema di guaine viene utilizzatoin macchinari o installazioni esterne, ovunque sia necessaria l'impermeabilità ai liquidi.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl