pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31407 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS40-FMC- - 166-31407

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65

  • Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4031026307510

Codice prodotto

HEE166-31407

Cod. produttore

166-31407

Produttore

HEE

Diametro nominale:

40 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

65...65

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

34.6 mm

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Lunghezza totale:

47.5 mm

Altezza totale:

56 mm

Temperatura di impiego:

-50...135 °C

Raccordo a compressione composto da più elementi con guarnizione elastomerica. Garantisce una eccellente resistenza agli strappi. Può essere utilizzato su fori filettati in quanto il raccordo ruota finchè non viene stretto del tutto. Filetto maschio, in ottone nichelato. Grado di protezione IP65.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl