HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31404 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS20-FMC- - 166-31404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026307480
Codice prodotto
HEE166-31404
Cod. produttore
166-31404
Produttore
HEE
Diametro nominale:
20 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
65...65
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
15.3 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza totale:
33.5 mm
Altezza totale:
26 mm
Temperatura di impiego:
-50...135 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl