HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31403 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS16-FMC- - 166-31403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026307473
Codice prodotto
HEE166-31403
Cod. produttore
166-31403
Produttore
HEE
Diametro nominale:
16 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
65...65
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
11.5 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza totale:
33 mm
Altezza totale:
24 mm
Temperatura di impiego:
-50...135 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


