HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31401 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS12-FMC- - 166-31401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65
Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026307459
Codice prodotto
HEE166-31401
Cod. produttore
166-31401
Produttore
HEE
Diametro nominale:
12 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
65...65
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
8.6 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza totale:
29.8 mm
Altezza totale:
22 mm
Temperatura di impiego:
-50...135 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl