HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31007 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS40-FM-M - 166-31007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 54...54
Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5
Confezione
2 PZ
EAN
4031026306988
Codice prodotto
HEE166-31007
Cod. produttore
166-31007
Produttore
HEE
Diametro nominale:
40 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
54...54
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
34.2 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Lunghezza totale:
39 mm
Altezza totale:
48 mm
Temperatura di impiego:
-100...300 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl