pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31006 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS32-FM-M - 166-31006

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 54...54

  • Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4031026306971

Codice prodotto

HEE166-31006

Cod. produttore

166-31006

Produttore

HEE

Diametro nominale:

32 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

54...54

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

26.2 mm

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Lunghezza totale:

36.8 mm

Altezza totale:

36 mm

Temperatura di impiego:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo con filetto maschio in ottone nichelato.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl