HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31005 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS25-FM-M - 166-31005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 54...54
Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026306964
Codice prodotto
HEE166-31005
Cod. produttore
166-31005
Produttore
HEE
Diametro nominale:
25 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
54...54
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
19.1 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza totale:
32.5 mm
Altezza totale:
29 mm
Temperatura di impiego:
-100...300 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


