HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30707 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 50MM PC - 166-30707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 50 mm
Raggio di curvatura statico - 90 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, resistente all'olio
Confezione
25 M
EAN
4031026306780
Codice prodotto
HEE166-30707
Cod. produttore
166-30707
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
50 mm
Raggio di curvatura statico:
90 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, resistente all'olio
Diametro interno:
48.4 mm
Diametro esterno:
55 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
schwarz
Temperatura di impiego:
-15...70 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Peso:
1.05 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
A propagazione di fiamma:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


