pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30703 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 20MM PC - 166-30703

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Raggio di curvatura statico - 45 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, resistente all'olio

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026306742

Codice prodotto

HEE166-30703

Cod. produttore

166-30703

Produttore

HEE

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

20 mm

Raggio di curvatura statico:

45 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, resistente all'olio

Diametro interno:

16.9 mm

Diametro esterno:

21.6 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

schwarz

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Peso:

0.35 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non depurato

A propagazione di fiamma:

no

Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Molto flessibile. Buona resistenza alle basi e agli acidi. Buona resistenza agli agenti chimici. Colori: nero, grigio. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento in PVC, utilizzata tipicamente nella costruzione di macchinari, impianti e installazioni elettriche.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl