HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30701 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 12MM PC - 166-30701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Diametro esterno - 14.2 mm
Diametro interno - 10.2 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
50 M
EAN
4031026306728
Codice prodotto
HEE166-30701
Cod. produttore
166-30701
Produttore
HEE
Diametro nominale:
12 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Diametro esterno:
14.2 mm
Diametro interno:
10.2 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, resistente all'olio
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di impiego:
-15...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66
Raggio di curvatura statico:
30 mm
Peso:
0.15 kg/m
Colore:
Nero
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no


