HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30700 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 10MM PC - 166-30700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 10 mm
Raggio di curvatura statico - 25 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, resistente all'olio
Confezione
50 M
EAN
4031026306711
Codice prodotto
HEE166-30700
Cod. produttore
166-30700
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura statico:
25 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, resistente all'olio
Diametro interno:
6.8 mm
Diametro esterno:
10.1 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
schwarz
Temperatura di impiego:
-15...70 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Peso:
0.14 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
A propagazione di fiamma:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl