pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30307 RACCORDO SC SC40-FM-M40 - 166-30307

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...40

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4031026306100

Codice prodotto

HEE166-30307

Cod. produttore

166-30307

Produttore

HEE

Diametro nominale:

40 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...40

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Filettatura per pollice:

1

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

34.2 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza totale:

39 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Temperatura di impiego:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo in ottone nichelato con filetto maschio fisso.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl