HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30205 TUBO CORRUGATO ACCIAIO INOX 32MM 25M SS - 166-30205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Diametro esterno - 31.7 mm
Diametro interno - 28.1 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
25 M
EAN
4031026306001
Codice prodotto
HEE166-30205
Cod. produttore
166-30205
Produttore
HEE
Diametro nominale:
32 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Diametro esterno:
31.7 mm
Diametro interno:
28.1 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale di rivestimento 1° strato:
Senza guaina
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di impiego:
-100...600 °C
Grado di protezione (IP):
IP40
Raggio di curvatura statico:
70 mm
Peso:
0.34 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no


