pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30204 TUBO CORRUGATO ACCIAIO INOX 25MM 25M SS - 166-30204

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Raggio di curvatura statico - 55 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Senza guaina

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026305998

Codice prodotto

HEE166-30204

Cod. produttore

166-30204

Produttore

HEE

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

25 mm

Raggio di curvatura statico:

55 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Senza guaina

Diametro interno:

21.1 mm

Diametro esterno:

24.3 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Edelstahl

Temperatura di impiego:

-100...600 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Peso:

0.3 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non depurato

A propagazione di fiamma:

no

Estremamente resistente alla ruggine e alla corrosione. Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio inox resistente alla corrosione che offre una elevata protezione ai cablaggi per sensori e strumentazione, tubi idraulici e pneumatici, soprattutto in ambienti corrosivi. Spesso usata in cliniche ed ospedali.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl