pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30200 TUBO CORRUGATO ACCIAIO INOX 10MM 25M SS - 166-30200

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Diametro esterno - 9.1 mm

  • Diametro interno - 6.8 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026305950

Codice prodotto

HEE166-30200

Cod. produttore

166-30200

Produttore

HEE

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Diametro esterno:

9.1 mm

Diametro interno:

6.8 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale di rivestimento 1° strato:

Senza guaina

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di impiego:

-100...600 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

Raggio di curvatura statico:

25 mm

Peso:

0.11 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non depurato

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Estremamente resistente alla ruggine e alla corrosione. Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio inox resistente alla corrosione che offre una elevata protezione ai cablaggi per sensori e strumentazione, tubi idraulici e pneumatici, soprattutto in ambienti corrosivi. Spesso usata in cliniche ed ospedali.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl