HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30106 TUBO CORRUGATO ACCIAIO 40MM 25M SC40 - 166-30106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 40 mm
Raggio di curvatura statico - 80 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - Senza guaina
Confezione
25 M
EAN
4031026305912
Codice prodotto
HEE166-30106
Cod. produttore
166-30106
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura statico:
80 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
Senza guaina
Diametro interno:
37.6 mm
Diametro esterno:
42.5 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Edelstahl
Temperatura di impiego:
-100...300 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Peso:
0.52 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
A propagazione di fiamma:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


