HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30101 TUBO CORRUGATO ACCIAIO 12MM 50M SC12 - 166-30101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 12 mm
Raggio di curvatura statico - 30 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - Senza guaina
Confezione
50 M
EAN
4031026305868
Codice prodotto
HEE166-30101
Cod. produttore
166-30101
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura statico:
30 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
Senza guaina
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
13.2 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Edelstahl
Temperatura di impiego:
-100...300 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Peso:
0.11 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl