pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-25707 CLIP 10 PER CORRUGATI PACC10 - 166-25707

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 10...10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026311548

Codice prodotto

HEE166-25707

Cod. produttore

166-25707

Produttore

HEE

Adatto per diametro tubo:

10...10 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

schwarz

Temperatura di impiego:

-50...135 °C

Facile e veloce da installare con guaine in plastica. Con chiusura integrata. Con foro per il fissaggio a vite. Scanalatura interna per bloccare il tubo ed evitarne lo scivolamento. Può essere utilizzata in canaline DIN a C. I tubi ondulati possono essere fissati in modo sicuro con il morsetto PACC.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl