HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-25704 CLIP 34 PER CORRUGATI PACC34 - 166-25704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 34...34 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Qualità del materiale - Poliammide
Colore - schwarz
Confezione
10 PZ
EAN
4031026305820
Codice prodotto
HEE166-25704
Cod. produttore
166-25704
Produttore
HEE
Adatto per diametro tubo:
34...34 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
schwarz
Temperatura di impiego:
-50...135 °C
Facile e veloce da installare con guaine in plastica. Con chiusura integrata. Con foro per il fissaggio a vite. Scanalatura interna per bloccare il tubo ed evitarne lo scivolamento. Può essere utilizzata in canaline DIN a C. I tubi ondulati possono essere fissati in modo sicuro con il morsetto PACC.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


