pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-22222 RACCORDO 90 IP66 HG25-90-M25 - 166-22222

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026311319

Codice prodotto

HEE166-22222

Cod. produttore

166-22222

Produttore

HEE

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

63 mm

Colore:

schwarz

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

19 mm

Diametro esterno più grande:

39 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-50...135 °C

Dimensione della filettatura:

25

Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido. Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi ed olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Filetto maschio con controdado. Raccordo curvato a 90° con filetto maschio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl