pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-22203 RACCORDO 90 IP66 HG16-90-M20 - 166-22203

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026303932

Codice prodotto

HEE166-22203

Cod. produttore

166-22203

Produttore

HEE

Diametro nominale:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

51 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

schwarz

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

14 mm

Diametro esterno più grande:

29 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-50...135 °C

Dimensione della filettatura:

20

Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido. Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi ed olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Filetto maschio con controdado. Raccordo curvato a 90° con filetto maschio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl