HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-22202 RACCORDO 90 IP66 HG16-90-M16 - 166-22202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026303925
Codice prodotto
HEE166-22202
Cod. produttore
166-22202
Produttore
HEE
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
49 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
schwarz
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
10.5 mm
Diametro esterno più grande:
29 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-50...135 °C
Dimensione della filettatura:
16
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


