pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-22201 RACCORDO 90 IP66 HG13-90-M16 - 166-22201

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026303918

Codice prodotto

HEE166-22201

Cod. produttore

166-22201

Produttore

HEE

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

46 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

schwarz

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

10.5 mm

Diametro esterno più grande:

24 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-50...135 °C

Dimensione della filettatura:

16

Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido. Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi ed olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Filetto maschio con controdado. Raccordo curvato a 90° con filetto maschio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl